Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219882
Rinkinio kaina 10 vnt. (6,14 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Rinkinio kaina 10  vnt.
    61,44 € / 1 rinkinys
    Rinkinio kaina 10 vnt. (6,14 € / 1 vnt.)
  • Nuo 10 rinkiniai
    51,20 € / 1 rinkinys
    Rinkinio kaina 10 vnt. (5,12 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 12 mm
Sriegių dydis d1 M4
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis 15IP
Koto modelis Vollgewinde
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas M
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219882
EAN / GTIN 4045197879721
Gamintojo numeris 219882