Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219873
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Vardinė ilgis L 13,3 mm
Sriegių dydis d1 M4
Pavaros profilis Phillips
Koto modelis Teilgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas M
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219873
EAN / GTIN 4045197711922
Gamintojo numeris 219873