Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219803
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX PLUS®
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Sriegio dydis d1 M2,5
Nominalusis ilgis L 4,9 mm
Pavaros dydis 8IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm
Detalių skaičius 10 vnt.
Su stebule taip
Sriegio žingsnis P 0,45 mm
Paviršius grūdint.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Turinys 10 vnt.
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219803
EAN / GTIN 4045197300409
Gamintojo numeris 219803