Diskas HSS plotis ap = 1,5 mm, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm

Prekės Nr.: 218440 63/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto forma su kiauryme
Ašmenys HSS
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1113
Tvirtinimo varžtų rinkinys 219985
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218440 63/4
EAN / GTIN 4045197534088
Gamintojo numeris 218440 63/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.