Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 2,2 mm 125/10 mm

Prekės Nr.: 218426 125/10
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su kiauryme
Vidinis aušinimas ne
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 33,5 mm
Iškyšos ⌀ d1 58 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 58 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 64,4 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 65 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm 65,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1119
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218426 125/10
EAN / GTIN 4045197533968

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės