Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60° 2,5-4,0 mm

Prekės Nr.: 218122 2,5-4,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,5 mm - 4 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 11 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Danga TiCN
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
tinka sriegiams M30×2,5; M30×3
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Visas profilis ne
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218122 2,5-4,0
EAN / GTIN 4062406245306

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės dydis 11

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN13).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai