Galinga sriegimo freza 20,5/37 mm

Prekės Nr.: 218050 20,5/37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 20,5 mm
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Koto tipas Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 25
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Bendras ilgis Lviso 96 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Fiksavimo varžtas 219926
Drožlių griovelių skaičius 3
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218050 20,5/37
EAN / GTIN 4045197412515

Aprašymas

Modelis:

HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.

Paskirtis:

Universaliai tinka dešininiams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams. Skirta kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui.

Pastaba:

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.
Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Veik.⌀ D / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį