{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Veik.⌀ D | 10 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
| Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Plokštelės dydis | 19 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Bendras ilgis Lviso | 68 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Fiksavimo varžtas | 219859 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 1 | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 218050 10/20 | |
| EAN / GTIN | 4045197645517 | |
| Gamintojo numeris | 218050 10/20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |