Sriegių frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 1,25mm

Prekės Nr.: 218015 1,25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio profilis: Pilnas profilis
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,25 mm
Rūšis HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 16 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui Išorinis
Pjovimo briaunų skaičius Z 12
Sriegio profilis Pilnas profilis
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Pilnas profilis taip
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218015 1,25
EAN / GTIN 4045197412249
Gamintojo numeris 218015 1,25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta keičiama plokštelė. Dvejopai panaudojama.
  • Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.
  • Labai tikslus atkartojimas.

Paskirtis:

Išoriniams metriniams sriegiams pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.