{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio žingsnis | 2 mm | |
| Rūšis | HB7720 | |
| Ašmenys | HM | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Plokštelės geometrija | Pilnas profilis | |
| Paskirtis | Vidus | |
| Išorinis ⌀ D | 10,6 mm | |
| Gylis t | 1,159 mm | |
| Plokštelės storis E | 2,34 mm | |
| Sriegiams ≥ | M16 | |
| Tipas | 03 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
| Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
| Produkto numeris | 217500 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197217516 | |
| Gamintojo numeris | 217500 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |