APMT 133520 TR UNI

Prekės Nr.: 215388 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
754 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133520 TR
Tipas UNI
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215388 UNI
EAN / GTIN 4045197707994

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
330
Plienas <750 N/mm²
P
290
Plienas <900 N/mm²
P
250
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai