SOMT 09T304 TR, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 215069 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    20,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    17,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 TR
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Gamintojo numeris 215069 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
230
INOX >900 N/mm²
M
140
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.