SOMT 083604 PDER ST1400

Prekės Nr.: 214928 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 028 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083604 PDER
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214928 ST1400
EAN / GTIN 4045197674722

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai