SOMT 120504 PDER UNI

Prekės Nr.: 214884 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 184 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 120504 PDER
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214884 UNI
EAN / GTIN 4045197716446

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga, sauganti nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai