SDMX 0903 AFEN UNI

Prekės Nr.: 214440 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,26 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 272 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDMX 0903 AFEN
Tipas UNI
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214440 UNI
EAN / GTIN 4045197302885

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
350
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
230
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
165
INOX >900 N/mm²
M
130
Ketus (G)
K
235
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai