• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė SDHX 0903 AFTN, plokštumų frezoms, HB7520

Prekės Nr.: 214438 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 018 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDHX 0903 AFTN
Tipas ST1400
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214438 ST1400
EAN / GTIN 4045197302861
Gamintojo numeris 214438 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
130
Ketus (G)
K
235
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.