{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 48 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Produkto rūšis | Galinė freza |
| Produkto numeris | 214202 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4067263001898 | |
| Gamintojo numeris | 214202 50/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |