RDHX 0501 MOTN, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 212182 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    10,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 815 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 0501 MOTN
Tipas ST900
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212182 ST900
EAN / GTIN 4045197554161
Gamintojo numeris 212182 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
290
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
210
Plienas <1400 N/mm²
P
170
INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
170
Ketus (G)
K
200
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.