{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 238 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 248 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,44 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 109,94 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.1204M0T | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 |