XDHW 10T310 UNI

Prekės Nr.: 211908 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDHW 10T310
Tipas UNI
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 2 mm.