Frezavimo galvutė toroidiniu galu, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Prekės Nr.: 210300 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas HOG
Tvirtinimo forma su centralizuotu aušinimo priemonės perdavimu
Laikiklio dydis 0146
Koto skersmuo 14,6 mm
Koto ilgis 0 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 25 mm
Bendras ilgis 47,2 mm
Svoris 140 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); formos frezavimas (štampų frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); lygiai nufrezuoti paviršių
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 20 mm
Tolerancijos klasė h10
Pjovimo briaunos ilgis 15 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 3
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampo spindulys 3 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 1 mm; 15 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210300 20
EAN / GTIN 4045197523235
Gamintojo numeris 210300 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

ap max − būtina laikytis! Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz) galioja ir ap max.