{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00300105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0030 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Užspaudimo ploto matmenys S | 3,7 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM/TiAlN | |
| Danga | TiAlN | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 2 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | h6 | |
| pagrindo skersmuo D2 | 2 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 4,5 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 8 mm | |
| atbulinės eigos kampas | 8 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 3 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| profilio kampas | 30 laipsniai | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 14 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Veikimo ilgis | 4,5 mm | |
| Svoris | 4 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 3,7 mm |
| Produkto numeris | 208152 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197859273 | |
| Gamintojo numeris | 208152 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |