VHM nuožulų freza 90° 6M mm

Prekės Nr.: 208105 6M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
mažas ⌀ D3 3 mm
didelis ⌀ D2 6 mm
Dantų skaičius Z 4
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 2,1 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,025 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208105 6M
EAN / GTIN 4062406287009

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.
Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Labai ilgas Už puikius pašalinimo rezultatus ypač sunkiai prieinamuose kontūruose. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį