{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 10 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
segmentinių pleištų grioveliams DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 208024 16,5X3 | |
EAN / GTIN | 4062406397067 |