VHM freza, kūginė, α/2 9° PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 12/500mm

Prekės Nr.: 207529 12/500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika PPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Efektyvus spindulys R2 500 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 3 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,07 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,09 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207529 12/500
EAN / GTIN 4045197989048
Gamintojo numeris 207529 12/500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
330
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
230
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Našus įrankis efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.
Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

Sienelių apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.
R2 rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.
Negalima pergaląsti!