{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | apvalaus profilio freza | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 12 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
| Spindulys R | 6 mm | |
| Bendras ilgis L | 73 mm | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 16 mm; 1,2 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 42 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01200105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 34 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Vollradiusfräser | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 11,4 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 16 mm | |
| Pečių ilgis | 38 mm | |
| ISO frezos tipas | apvalaus profilio freza | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM DLC | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 105 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm |
| Produkto numeris | 207441 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197591098 | |
| Gamintojo numeris | 207441 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |