VHM sferinė freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 207240 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Spindulys R 2 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,032 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,037 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207240 4
EAN / GTIN 4045197127129

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
225
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
145
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
85
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
350
CuZn
N
400
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuota, todėl atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus tikslumui. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207242.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį