HOLEX Pro INOX M VHM toroidinė freza HPC 5/1,0 mm

Prekės Nr.: 206344 5/1,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 19 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,03 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Koto tolerancija h6
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206344 5/1,0
EAN / GTIN 4067263046783

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ilgas įrankių tarnavimo laikas, kai apdirbami korozijai atsparūs plienai, dėl inovatyvios dangos ir geometrijos. Specialiai našiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui, pvz., Duplex. Optimalus pjovimo našumas dėl didelio pjovimo greičio. Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ± 0,005 mm. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį