VHM toroidinė freza 8/0,5 mm

Prekės Nr.: 206280 8/0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 9 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 27 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,4 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,025 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,028 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206280 8/0,5
EAN / GTIN 4045197124005

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
155
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
65
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

Paskirtis:

Skirta darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu. Puikūs rezultatai frezuojant be aušinimo.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 206333.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį