Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM freza toroidiniu galu HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Prekės Nr.: 206274 8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206274 8
EAN / GTIN 4045197414960
Gamintojo numeris 206274 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
135
Plienas <1400 N/mm²
P
125
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti labai didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

ap maks. − būtina laikytis!
Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz)
galioja ir ap maks..
Frezą naudokite iki susidėvėjimo ribos − galinės pjovimo briaunos negalima pagaląsti!