• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Prekės Nr.: 206267 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 3,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 0,35 mm
Iškyšos ilgis A 33 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė h9
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 0060
Koto ilgis LS 70,1 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Stirntorusfräser
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 4,6 mm
Pečių ilgis 0 mm
ISO frezos tipas J
Atbulinės eigos kampas 12 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas −5 laipsniai
Perėjimo kampas α 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 15 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys R 0,36 mm
Priekinis spindulys R1 4,25 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 28 mm
Veikimo ilgis 33 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 35 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); profilinis frezavimas (FPR); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206267 5
EAN / GTIN 4045197860712
Gamintojo numeris 206267 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
125
Plienas <1400 N/mm²
P
115
INOX <900 N/mm²
M
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206274.
Įrankius galima pergaląsti.