{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,12×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 82 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 100 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 154 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto forma | HB | |
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį | 0,125 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206211 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812162 |