{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
| Danga | DLC | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D, kai frezuojama kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 75 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 11 mm | |
| Bendras ilgis L | 120 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,07 mm | |
| Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,079 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206071 12/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197766489 | |
| Gamintojo numeris | 206071 12/1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |