VHM freza toroidiniu galu R1 0,2, DLC, ⌀ DC × L1: 0,8X12mm

Prekės Nr.: 206043 0,8X12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 12 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,78 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,016 mm
Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant 0,016 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,2
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206043 0,8X12
EAN / GTIN 4045197914378
Gamintojo numeris 206043 0,8X12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm.
  • Sužeminto koto⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
Griovelis: ap = 0,25 × D × apkorr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopijavimas: ap = 0,25 × D × ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z