• A surcharge was added to this item price.

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Prekės Nr.: 205706 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 489 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Pro Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 8 mm
Koto ilgis LS 100 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 8 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo 7,992 mm
Alyva tinka
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė d11
Siaurėjimo skersmuo D1 7,4 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
pečių ilgis 25 mm
ISO frezos tipas G
atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 25,132 mm
kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,4 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 27,11 mm
Darbinės dalies ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Veikimo ilgis 45 mm
Sūkių skaičius maks. 200 min-1
Svoris 50 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. L2 12 mm; 19 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205706 8
EAN / GTIN 4062406262464
Gamintojo numeris 205706 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
135
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527. Specialaus profilio drožlialaužiai grioveliai optimaliai tinka rupiajam apdirbimui. Didelis našumas.

Paskirtis:

Tinka rupiajam apdirbimui, ypač griovelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską