GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 16 mm

Prekės Nr.: 205550 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 14,8 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,8 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,07 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205550 16
EAN / GTIN 4045197814227

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujovišku drožlialaužių griovelių profiliu, pritaikyta didesnėms pastūmoms. Dar geresnė pjovimo briaunos apsauga, nes lengvai užapvalintos briaunos. Ypatingai smulkių grūdelių medžiaga suteikia neįprasto atsparumo lūžiams lenkiant.
Galima pastūma dančiui iki 0,1 mm, kai gylis iki 2×D (griovelio viduje).

Privalumai:

Įrankio geometrija tokia, kad būtų galima labai tankiai susuktas drožles pašalinti plokščiais drožlių grioveliais. Todėl įrankio šerdis išlieka išskirtinai tvirta. Įleidimo kampas gali siekti iki 10°, nes kotas priekyje labai susiaurėja.

Paskirtis:

Tinka rupiajam apdirbimui, ypač griovelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį