GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 14 mm

Prekės Nr.: 205250 14

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: WR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis WR
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 13 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,32 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,18 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205250 14
EAN / GTIN 4062406122256

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
450
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui.
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.

Privalumai:

Optimali griovelio forma, ekscentrinis užgalandimas, dideli gilintuvo grioveliai.
Iki 2 × D naudojant aukščiausiomis pastūmomis ir esant mažam radialiniam mušimui.
Išėmos galimos iki 45°.
Didžiausios pastūmos pasiekiamos vertikalaus panardinimo metu dėl specialios panardinimo geometrijos .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį