• A surcharge was added to this item price.

VHM rupiojo apdirbimo freza MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 202979 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma A
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė f8
Siaurėjimo skersmuo D1 6 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
galvutės ilgis L3 11 mm
pečių ilgis 18 mm
ISO frezos tipas L
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip spindulys
kampo spindulys R 0,1 mm
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 36,87 laipsniai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 21 mm
Darbinės dalies ilgis L1 11 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Veikimo ilgis 18 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 22 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Pjovimo technika MTC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,03 mm
Pjovimo gylis maks. L2 11 mm; 4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202979 4
EAN / GTIN 4062406245153
Gamintojo numeris 202979 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
115
Plienas <1400 N/mm²
P
115
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
30
Plienas <65 HRC
H
25
Plienas <67 HRC
H
20
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl šlifuotų 45° sraigtinių drožlių griovelių, žymiai mažesnės pjovimo jėgos apdirbimo metu ir geresnė paviršiaus kokybė.

Paskirtis:

Specialiai darbuiMTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

Apdirbant > 55 HRC kietumo medžiagas, frezavimo gylį rekomenduojame sumažinti iki ap = 0,25×D...0,5×D.