{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 2 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 32 mm | |
| Koto skersmuo DS | 2 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 1 mm; 3 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 8,8 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Fräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0020 | |
| Koto ilgis LS | 23,2 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 2 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| galvutės ilgis L3 | 0 mm | |
| Pečių ilgis | 3 mm | |
| ISO frezos tipas | G | |
| Atbulinės eigos kampas | 6 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 12 laipsniai | |
| Panardinimo kampas | 0 laipsniai | |
| įleidimo gylis, max. ap | 0 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 10,883 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 3 mm | |
| Veikimo ilgis | 0 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 60 min-1 | |
| Svoris | 20 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm |
| Produkto numeris | 202615 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406244583 | |
| Gamintojo numeris | 202615 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |