VHM freza 7 mm

Prekės Nr.: 202294 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 7 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 27 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 6,8 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,05 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202294 7
EAN / GTIN 4045197866240

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį