• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 202292 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
601 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlCrN
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm; 6 mm
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 21 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Fräser
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 5,8 mm
galvutės ilgis L3 13 mm
Pečių ilgis 21 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 6 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 3 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 0 mm
Svoris 21 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202292 6
EAN / GTIN 4045197866035
Gamintojo numeris 202292 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.