VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC​: 10mm

Prekės Nr.: 202290 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC​ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,8 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,09 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202290 10
EAN / GTIN 4045197865922
Gamintojo numeris 202290 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.