VHM mini freza 1,7 mm

Prekės Nr.: 202262 1,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Darbinis plotis ae frezuojant: Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 1,7 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 3 mm
Bendras ilgis L 38 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,005 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,006 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202262 1,7
EAN / GTIN 4045197864017

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
170
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
45
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Kotas kaip DIN 6535 HB.
Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:
pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galąsti.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį