• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza MTC, be dangos, ⌀ h6 DC: 8mm

Prekės Nr.: 202247 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Tolerancijos klasė h6
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm; 4 mm
Kampų nuožulos plotis 0,2 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 64 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Fräser MTC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00800105
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 7,4 mm
galvutės ilgis L3 13 mm
Pečių ilgis 62 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h6
Veikimo ilgis 13 mm
Svoris 33 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202247 8
EAN / GTIN 4045197571045
Gamintojo numeris 202247 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
130
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Al >10 % Si
N
85
PMMA, akrilas
N
140
PE-HD
N
100
PA 66
N
110
PEEK
N
100
PF 31
N
85
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.