• A surcharge was added to this item price.

VHM freza MTC, be dangos, ⌀ DC: 8Mmm

Prekės Nr.: 202243 8M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00800105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 8 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 8 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Danga be dangos
pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė h6
pjovimo briaunos ilgis Lc 24 mm
pečių ilgis 30 mm
ISO frezos tipas L
kokybės derinimas G2.5/36000
atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 7 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 25,133 mm
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,2 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 32 mm
Darbinės dalies ilgis L1 24 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika MTC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202243 8M
EAN / GTIN 4045197654519
Gamintojo numeris 202243 8M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Al >10 % Si
N
120
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Konstrukcinis ilgis panašus į DIN 6527.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.