VHM freza 2 mm

Prekės Nr.: 201046 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 26 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,008 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 201046 2
EAN / GTIN 4045197964762

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
440
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
360
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.
Speciali geometrija aliuminiui apdirbti.
Su patobulinta DLC danga sp2.

Paskirtis:

Specialiai frezuoti aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį