Freza išoriniam spinduliui formuoti 16 mm

Prekės Nr.: 194220 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Gręžimo tolerancija: H11
  • Dantų skaičius Z: 6
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai
  • Kotas: DIN 1835 B su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spindulys r 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Gręžimo tolerancija H11
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
mažas ⌀ D3 16 mm
didelis ⌀ D2 48 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Sferinė freza pirmyn
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,053 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Freza išoriniam spinduliui formuoti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 194220 16
EAN / GTIN 4045197110022

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
138
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesiadantė. Specialiai apdirbtas frezos paviršius.

Paskirtis:

Išorinių spindulių frezavimui ir užvartų nuėmimui.
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
    Spindulys r H11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį