Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM 10M mm

Prekės Nr.: 192860 10M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,12
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma DIN 844
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,12
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 35 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 43 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,5 mm
Bendras ilgis L 84 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,024 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192860 10M
EAN / GTIN 4045197108449

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
Plienas <500 N/mm²
P
83
Plienas <750 N/mm²
P
64
Plienas <900 N/mm²
P
64
Plienas <1100 N/mm²
P
37
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
23
INOX >900 N/mm²
M
18
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su smulkiais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.
Dyd. 6M - 25M − MID freza: konstrukciniai matmenys pagal gamyklinius standartus, kurie yra nuo DIN 844 trumpų iki DIN 844 ilgų.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį