Rupiojo apdirbimo freza HPC HSS-E-SPM 20 mm

Prekės Nr.: 192852 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Frezos profilis: HRF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E SPM
Norma DIN 327
Frezos profilis HRF
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,042 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192852 20
EAN / GTIN 4045197198297

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
159
Plienas <500 N/mm²
P
95
Plienas <750 N/mm²
P
74
Plienas <900 N/mm²
P
74
Plienas <1100 N/mm²
P
42
INOX <900 N/mm²
M
26
INOX >900 N/mm²
M
21
Ti >850 N/mm²
S
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali medžiaga SPM su didele dalimi kobalto savo sudėtyje. Puikiai suderintas VHM kietumas ir PM plieno plastiškumas. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Paskirtis:

Užtikrina maksimalų našumą apdirbant nerūdijantįjį plieną.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį