Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 8 mm

Prekės Nr.: 192610 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,15×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,014 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192610 8
EAN / GTIN 4067263291053

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
45
INOX <900 N/mm²
M
13
INOX >900 N/mm²
M
11
Ketus (G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.
Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui ir kintamo žingsnio dantys.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį